Set: FastRatch ratelsleutel nr. 240/5 5 st.

Artikelnummer: 96411005
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96411005
EAN/GTIN 4018754289189
Nummer fabrikant 96411005
L-nummer L60010 6400

Omschrijving

Omschrijving:

    • gepatenteerd
    • Bijzonder geschikt voor wartelmoeren
    • Metrische en inch bouten/moeren kunnen worden bediend met een sleutel
    • Gemaakt van roestvrij, gehard staal
    • Roltas met klittenbandsluiting gemaakt van extreem bestendig textielmateriaal

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 5
  • Bereik: 10 - 19
  • Legering: Roestvrij staal
  • Inhoud: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
  • Nr.: 240/5
  • Gewicht: 1122 g