Set verdeelschotjes, transparant 150-02

Artikelnummer: 963252 150-02
Prijs instellen 24 Stuk (0,37 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 57 mm
Breedte 87 mm
geschikt voor bak-/box-/ladetype 150-02
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963252 150-02
EAN/GTIN 5733439102032
Nummer fabrikant 102032

Omschrijving

T.b.v.:

Lades nr. 963253.
Ladebox nr. 963251 maat 24 en 40.

Levering:

Aantal schotjes: 24 st.

Tip:

Lades in ladebox nr. 963251 maat 40 kunnen worden voorzien van verdeelschotjes nr. 963252 maat 150−01, 150−02 en 150−03/04.