Set razdjelnika, prozirnih 150-02

Artikl br.: 963252 150-02
Postavite cijenu 24 Piece (0,39 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 57 mm
širina 87 mm
prikladno za tip kutije/spremnika/ladice 150-02
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963252 150-02
EAN / GTIN 5733439102032
Broj proizvođača 102032

Opis

Odgovara:

Ladice br. 963253.
Ormar s ladicama br. 963251 vel. 24 i 40.

Opseg isporuke:

Broj ploča: 24 St.

Napomena:

Ladice u ormaru s ladicama br. 963251 vel. 40 mogu se opremiti razdjelnicima br. 963252 vel. 150−01, 150−02 i 150−03/04.