{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade in E | 9×36 | |
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
kleinste geschikte ladefronthoogte | 75 mm | |
Breedte | 149 mm | |
Diepte | 598 mm | |
Breedte in E | 9 E | |
Diepte in E | 36 E | |
gevulde ladebreedte in E | 9 E | |
Aantal gereedschappen | 0 | |
Uitvoering | leeg voor gereedschapssets | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 962872 0 | |
EAN/GTIN | 4045197606211 |