Gereedschapshouders, 2-delige set, rood 11

Artikelnummer: 960700 11
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte 149 mm
Breedte in E 9 E
Geschikt voor lades met fronthoogte 50 en hoger mm
geschikt voor gereedschappen tot ⌀ 8 mm
Materiaal ABS-kunststof
Kleur rood
Groeven per set 11
Setinhoud 2
Producttype Inlay met ribbels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960700 11
EAN/GTIN 4045197334305

Omschrijving

Toepassing:

Geschikt voor het gereedschapssparend opbergen van snijgereedschappen (ruimers, schachtfrezen, tappen etc.). De gereedschapshouders worden extra aangebracht in de ladevakken die ontstaan door onderverdeling met sleufscheidingsschotten / scheidingsplaten.

Levering:

1 Breed deel = 64 mm, 1 smal deel = 32 mm.