Juego de soportes ranurados 2 unidades, rojo, Cantidad de ranuras por set: 11

Número de artículo: 960700 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de ranuras por set Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura 149 mm
Anchura en E 9 E
Adecuado para altura frontal de cajón 50 y superior mm
Adecuado para herramientas de hasta ⌀ 8 mm
Material Plástico ABS
Color rojo
Ranuras por juego 11
Contenido del juego 2
Tipo de producto Soporte ranurado

Identificación y clasificación

Número de artículo 960700 11
EAN / GTIN 4045197334305
Número del fabricante 960700 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Adecuado para la protección de herramientas de corte almacenadas (escariadores, fresas con mango cilíndrico, machos para roscar, etc.). Los soportes ranurados se montan en compartimientos de cajones, que están subdivididos por separadores ranurados / separadores lisos.

Volumen de suministro:

1 unidad ancha = 64 mm, 1 unidad estrecha = 32 mm.