Bevestigingsschroeven, set 100-delig M5×6/TX20

Artikelnummer: 960530
Prijs instellen 100 Stuk (0,15 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 100 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Schroefdraad M5
Schroeflengte 6 mm
Schroefkop Laagbolkop met Torx-aandrijving
Torx®-profiel TX20
zelftappend ja
Norm DIN 7985
Setinhoud 100
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 960530
EAN/GTIN 4045197333452
Nummer fabrikant 960530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Laagbolkopschroeven (DIN 7985) zelftappend, M5×6 met Torx® TX20.

Toepassing:

Voor het vastschroeven van sleufscheidingsschotten en scheidingsplaten aan de ladebodem.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan