6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelset, 33-dlg.

Artikelnummer: 96010107
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96010107
EAN/GTIN 4018754286713
Nummer fabrikant 96010107
L-nummer L60010 6202

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 33-deel:
  • 25 binnenzeskant sleutels
  • · Nr. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm;
  • · Nr. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
  • 1 ratel nr. 415QR
    • N 2 verlengstukken nr. 405QR/2 (54 mm); nr. 405QR/6 (150 mm)
    • 1 flexibel verlengstuk nr. 406 (152 mm)
    • 1 kruiskoppeling nr. 407QR
      • 1 indrukhendel nr. 400QR
        • 1 gelede hendel nr. 403 1 kruishendel nr.
          • 404

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 33
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • Hoogte mm (h): 55 mm
  • Lengte [mm): 325 mm
  • Gewicht: 1324 g
  • Breedte mm (b): 135 mm