{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Largeur en G | 30 | |
| Profondeur en G | 28 | |
| Profondeur en G | 28 | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | socles | |
| Pour chariots élévateurs | oui | |
| Cache amovible | arrière; avant | |
| Pour dimensions de caisson | G | |
| Unité spécifique au fabricant | G | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Largeur | 750 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Hauteur | 150 mm |
| Référence article | 958086 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406133269 | |
| Réf. fabricant | 958086 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |