Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Persoonlijke beschermingsmiddelen-assortiment, Aantal gereedschappen: 7

Artikelnummer: 954875 7

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 7 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 7
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954875 7
EAN/GTIN 2050002070219
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954875: 1 st.
Huiddesinfectiemiddel Myxal® Sept Gel nr. 095820 gr. 100: 1 St.
Huidverzorgingscrème Lindesa® PROFESSIONAL nr. 095720 gr. 50: 1 St.
GARANT veiligheidsbril nr. 096200 gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX oordopjes met beugel nr. 097695: 1 St.
HOLEX set reserve-oordopjes nr. 097696: 1 st.
GARANT easyPick onderdelenbakken nr. 951210 gr. 3×3/1: 1 St.
GARANT easyPick onderdelenbakken nr. 951210 gr. 3×6/2: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan