Afschrijven, boren, afbramen 4

Artikelnummer: 954857 4
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954857 4
EAN/GTIN 2050002075450

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954857: 1 St.
GARANT spiraalborenset HSS nr. 115120 gr. 1−13KB: 1 St.
GARANT handafbramer 90° nr. 150400 gr. 16,5: 1 St.
HOLEX HM-afschrijfnaald nr. 458800 gr. HM: 1 St.
Centerpons speciale kwaliteit nr. 748900 gr. 120/10: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen