Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd, Totale lengte: 120/10mm

Artikelnummer: 748900 120/10
op aanvraag
Op voorraad
709 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 120 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Hardheid van punt ca. 59 HRC
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 748900 120/10
EAN/GTIN 7610733200436
Nummer fabrikant 710.2

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke achtkantige schacht, blanke punt. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Kop van de centerpons splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
Speciale kwaliteit, d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.