Verlengbuis serie 511, 125 mm, 15 mm Ø

Artikelnummer: 953557
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953557
EAN/GTIN 4946368733197
Nummer fabrikant 953557
L-nummer L40010 886

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstangen (speciale accessoires) worden gebruikt bij metingen in diepere boringen. Door een enkele verlengstang te gebruiken in plaats van meerdere korte verlengstangen, wordt de fout van de meetstaven verminderd. Bij het aan elkaar koppelen van meerdere verlengstangen bestaat de kans dat er kleine foutjes ontstaan door de extra aansluitingen. Het is daarom raadzaam om niet meer dan twee palen tegelijkertijd aan een loggereedschap te bevestigen. U kunt verlengstangen tot 1000 mm gebruiken. Als u een verlengstuk gebruikt dat langer is dan 500 mm, moet het loggereedschap verticaal worden gebruikt. U kunt de juiste en bevredigende metingen controleren na het aansluiten van een verlengstok.

Kenmerk:

Lengte mm: 125