Pijpenkopsleutelset 14

Artikelnummer: 952652 14
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 14
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952652 14
EAN/GTIN 4062406894627

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952652: 1 St.
HOLEX dopsleutel, gebogen, nr. 621341 gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen