Sada fajfkových klíčů, Počet nástrojů: 14

Artiklové číslo: 952652 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 14 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva Šedá; Stříbrná
Provedení zalomené
Počet kusů nářadí 14
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 6
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952652 14
EAN / GTIN 4062406894627
Číslo výrobce 952652 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952652: 1 ks
Nástrčné klíče HOLEX zalomené č. 621341 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22: po 1 ks