Aflegbord van bamboe 80X20

Artikelnummer: 951980 80X20
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 2.000 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 80
Diepte in G 20
Dikte 25 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951980 80X20
EAN/GTIN 4062406180560

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
GARANT aflegbord van bamboe, ca. 25 mm dik.

Levering:

Aflegbord zonder bevestigingsmateriaal.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen