Bambusz rakodólap 80X20

Cikkszám: 951980 80X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 2 000 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 80
Mélység G-ben 20
Vastagság 25 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951980 80X20
EAN / GTIN 4062406180560

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
GARANT rakodópolc bambuszból, kb. 25 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz