Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand 40X20

Artikelnummer: 951972 40X20
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 20
Afrolrand hoogte 25 mm
Dikte geribbeld rubber 3 mm
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951972 40X20
EAN/GTIN 4062406770266

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat en aflegbord met geribbelde rubbermat geschikt voor gereedschapskasten en kasten.
Plaatstalen afdekplaat met afrolrand aan 4 zijden, zwart, inclusief geribbelde rubbermat. Afrolrand hoogte 25 mm.

Norm:

Voldoet aan REACH-voorschriften.
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen