Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách, Rozměr v G: 40X20

Artiklové číslo: 951972 40X20
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
S odvalovací hranou ano
Výška odvalovací hrany 25 mm
Provedení odvalovací hrany 4stranný
S drážkovanou pryžovou vložkou ano
Tloušťka pryže drážky 3 mm
Tvar pravoúhlá
Barva Černá
Druh produktu krycí deska
Materiál deska ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951972 40X20
EAN / GTIN 4062406770266
Číslo výrobce 951972 40X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.