Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 125/2

Artikelnummer: 950520 125/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Hoogte 100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 125 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 650 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 1,934 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 950520 125/2
EAN/GTIN 4062406153403
Nummer fabrikant 950520 125/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 125
Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 4 × Maat 125
Insteekscheidingsschot 5G nr. 951751: 8 × Maat 125
Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 2 × Maat 125

Downloads en documenten

Geschikte producten