{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 | |
| Hoogte | 75 mm | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm | |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 26 | |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 24 | |
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 650 mm | |
| Geschikt voor lades nuttige diepte | 600 mm | |
| Gewicht | 2,146 kg | |
| Producttype | Lade tussenschot |
| Artikelnummer | 950520 100/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406153366 | |
| Nummer fabrikant | 950520 100/1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |