Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 3 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 228, 860
Totale lengte (mm): 737
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 860
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 160 x 40