Acculaadkast met doorzichtige vleugeldeuren, Hoogte: 2000/DEmm

Artikelnummer: 944503 2000/DE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 20
Nuttige hoogte 1.845 mm
Stekkertype ingang F
Contactdoos type F
Nominale spanning 400 V
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal aansluitpunten 24
Aantal contactdozen type F 24
Gewicht 120 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Acculaadkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 944503 2000/DE
EAN/GTIN 4062406073589
Nummer fabrikant 944503 2000/DE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Acculaadkast in 40×20G met indeling. Voorzien van aardlekzekeringkast en ventilator. Ventilator met luchtfilter met overdrukwerking (50 m3 / h). Lucht ontsnapt door zijdelings in de deuren aangebrachte ventilatieopeningen. Acculaadlegborden met telkens twee contactdozen 6-voudig, 230 V, met aan- / uit-schakelaar.
De vleugeldeurkast is voorzien van doorzichtige vleugeldeuren.

Levering:

Kast inclusief 2 geperforeerde acculaadlegborden. Aansluitstekker 16 A / 400 V 5-polig met 3 m kabel en meetrapport. 4 × 6-voudige tafelcontactdoos.
Bovendien met 2 legborden nr. 940550 maat 40 en 1 lade nr. 940642 maat 125.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Duitse contactdoosversie.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Met contactdozen type F.
  • 2.2.1.
  • Laptopkast voor het opladen van smartphone, tablet, laptop e.d.
  • Elk vak met 230 V AC type F-aansluiting.
  • 2.2.2.
  • Acculaadkast voor het opladen van accu’s.
  • Accu’s alleen bij ingeschakelde ventilator laden.
  • Met 5-polige 400 V/16 A-stekker (3PNE) voor aansluiting op contactdoos met driefasenstroom.
  • Wandverankering vereist.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • 2.3.1.
  • Acculaadkast, ventilator en ventilatiesleuven vrijhouden, niet afdekken.
  • Zekeringen niet overbruggen.

Downloads en documenten

Geschikte producten