{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Deuropeningshoek | 250 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.250 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 40 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Nuttige hoogte | 1.095 mm | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Contactdoos type | F | |
| Nominale spanning | 400 V | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Aantal aansluitpunten | 24 | |
| Aantal contactdozen type F | 24 | |
| Gewicht | 95 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Acculaadkast |
| Artikelnummer | 944503 1250/DE | |
| EAN/GTIN | 4062406073572 | |
| Nummer fabrikant | 944503 1250/DE | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |