{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Bevestigingshulp | Punch out | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 54×36 E | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 1.024 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 54 E | |
Diepte in E | 36 E | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 700 mm | |
Gewicht | 59 kg | |
Producttype | Behuizing voor gereedschapskast |
Artikelnummer | 943601 700 | |
EAN/GTIN | 4045197556318 |