{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Kiinnitysapu | Punch out | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys × syvyys E | 54×36 E | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 1 024 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 54 E | |
Syvyys E | 36 E | |
Hyötykorkeus | 700 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 700 mm | |
Paino | 59 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalukaapin runko |
Tuotekoodi | 943601 700 | |
EAN / GTIN | 4045197556318 |