Geperforeerde wand voor verticale kasten, Geschikt voor hoogte verticale kast: 1000mm

Artikelnummer: 943166 1000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor hoogte verticale kast (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 691 mm
Nuttige breedte 600 mm
Gewicht 4,7 kg
Producttype Verticale sectie met geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943166 1000
EAN/GTIN 4062406586294
Nummer fabrikant 943166 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geperforeerde wand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Voor de bevestiging van haken en houders en accessoires voor geperforeerde wanden. U vindt deze in groep 95. Inclusief GARANT easyFix kooimoeren en M5×12 schroeven (6 stuks voor gr. 1000, 8 stuks voor gr. 2000).

T.b.v.:

Vult een verticale sectie van kast nr. 943102943115 telkens gr. 1000.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor montage in GridLine verticale kasten behuizingsdiepte 700 mm door middel van bijgevoegd bevestigingsmateriaal.
  • Alleen overeenkomstig de gaten van de verticale kast monteren.
  • Multifix-rail te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnbakken, Tool-UNITS en shadowboards.
  • Geperforeerde wand te gebruiken met Easyfix-haken en houders, alsmede andere accessoires voor geperforeerde wanden.
  • Schuin legbord geschikt voor de bevestiging van eForm-hardschuiminlays.
  • Maximale draagvermogens inclusief opbouw in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet op legbord of rail gaan zitten of staan.
  • Niet zelf ombouwen.