ESD-Tafelwagen met laadvlakken van staalplaat

Artikelnummer: 9402B
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9402B
EAN/GTIN 4017976394022
Nummer fabrikant 9402B

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 2 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 700
Etagehoogten (mm): 270, 900
Totale lengte (mm): 1197
Totale breedte (mm): 709
Totale hoogte (mm): 900
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 200 x 40