{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 3.000 mm | |
Diepte | 580 mm | |
Framebreedte | 53 mm | |
Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
Producttype | Staanderframe |
Artikelnummer | 935020 3000 | |
EAN/GTIN | 4062406107413 |