Staanderframe 2200 mm

Artikelnummer: 935020 2200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.200 mm
Diepte 580 mm
Framebreedte 53 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Staanderframe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935020 2200
EAN/GTIN 4062406107383

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!