Werkbank met links 5 lades, rechts 1 deur 1500 mm

Artikelnummer: 934410 1500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 930
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.200
  • Bladdikte: 50

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Werkbank hoogte 930 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.200 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Nivellering 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 930 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.200 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Deurhoogte (rechts) 620 mm
Aantal lades 5
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Gewicht 146 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934410 1500
EAN/GTIN 4045197483607

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Poten van vierkante buis, met stelvoetjes.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrip, uittrekbaar tot 90%.
  • Deuren van plaatstaal, met documentenvak aan de binnenzijde.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Deurhoogte (rechts): 620 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar (rechts): 1

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Zie voor accessoires en indelingsmateriaal nr. 960030960180. Aqurado-sorteersysteem zie nr. 960900961290.
Ook leverbaar met andere ladenverdeling. Prijs op aanvraag.

Geschikte producten

Reserveonderdelen