Onderstel 660 mm

Artikelnummer: 933620 660
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI
Hoogte 800 mm
Breedte 80 mm
Diepte 660 mm
Binnenwerkse breedte 580 mm
Geschikt voor bladdiepte 700 mm
Producttype Werkbankpoot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933620 660
EAN/GTIN 4045197548436

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, met dwarsschoren. Met 2 schroefdraden M10 voor optionele montage van stelschroeven nr. 930100 gr. M10.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.