• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie de soporte 660 mm

Número de artículo: 933620 660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI
Altura 800 mm
Anchura 80 mm
Profundidad 660 mm
Anchura interior 580 mm
Adecuado para profundidad de tablero 700 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933620 660
EAN / GTIN 4045197548436

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.