Werkbank met 2 lades en 2 deuren, middendeel open 1800M mm

Artikelnummer: 931700 1800M
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Hoekstaalconstructie
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.500
  • Bladdikte: 50

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Hoekstaalconstructie
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.500 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie COMPACT
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.800 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.800 mm
Onderbouw diepte 600 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Deurhoogte (links) 380 mm
Deurhoogte (rechts) 380 mm
Aantal lades 2
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
elke lade afzonderlijk afsluitbaar ja
Seriewerkbank ja – middendeel werkbank
Gewicht 139 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931700 1800M
EAN/GTIN 4045197170736

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw−gelaste constructie van hoek-/plaatstaal, bijzonder stabiel.
  • Lades van plaatstaal met aluminium greep en labelstrips, uittrekbaar tot 90%.
  • Deuren van plaatstaal.
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (links): 160 mm
Lades met fronthoogte (rechts): 160 mm
Deurhoogte (links): 380 mm
Deurhoogte (rechts): 380 mm

Kleur:

romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
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
    Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen