{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.000 mm | |
| Breedte | 750 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Nuttige hoogte | 900 mm | |
| Nuttige hoogte voor lades | 900 mm | |
| Ladefronthoogte | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm | |
| Lades nuttige breedte | 650 mm | |
| Lades nuttige diepte | 600 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 26 | |
| Lades nuttige diepte in G | 24 | |
| Aantal lades | 8 | |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
| Aantal deuren | 0 | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| ComfortClose | nee | |
| Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden | nee | |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee | |
| Gewicht | 162 kg | |
| Producttype | Gereedschapskast |
| Artikelnummer | 931115 1000/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406062798 | |
| Nummer fabrikant | 931115 1000/8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |