Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg 300 mm

Artikelnummer: 931048 300
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×24
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 20×24
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×24G
Fronthoogte 300 mm
Nuttige hoogte 275 mm
Nuttige breedte 500 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 20
Nuttige diepte in G 24
met individuele ladeontgrendeling ja
Toepassingsgebied Montagewagen
Gewicht 18 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931048 300
EAN/GTIN 4062406131975

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.
Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 24×28G nr. 931035.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen