PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig 20

Artikelnummer: 951032 20
Prijs instellen 10 Stuk (1,02 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 538 mm
Breedte 22 mm
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951032 20
EAN/GTIN 4062406305000

Omschrijving

Uitvoering:

Doorzichtige PVC-afdekking voor handgrepen.

T.b.v.:

Handgrepen van de GridLine lades.

Levering:

Set van 10 stuks.
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
    Lades nuttige breedte in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen