Multifix 1000

Artikelnummer: 928201 1000
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Hoogte 90 mm
Breedte 940 mm
Nuttige breedte 934 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 2 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928201 1000
EAN/GTIN 4062406113452

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail van aluminium. Te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnbakken, magneethouders en shadowboards, alsmede verlichtingsunit nr. 928630 (vanaf gr. 1000). Montage door inhangen.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Tip:

Easyfix haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires