{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 650 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Producttype | Zijpaneel |
Artikelnummer | 927165 650 | |
EAN/GTIN | 4062406212377 |