Omschrijving:
Ons assortiment biedt echter ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen, en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken. Maximale omtreksnelheid: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.
Kenmerk:
- Form: 52MS SLIJPSTIFT, CILINDISCH
- Specificatie : C 46 - BE15
- Afmeting (D x T - S x L): 30 x 30 - 6 x 40 mm
- diameter: 30 mm
- Sterkte: 30 mm
- Korrelgrootte: 46
- Vs /max: 20 m/s
- Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Staal
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet
- Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken
- Codering
Wir empfehlen:
- Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
- Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht
Toepassing:
- Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal
Materiaal:
Non-ferro metalen
plastic
stal
roestvrij staal
T.b.v.:
Voor veeleisende werkzaamheden aan non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal
Advies:
- Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
- Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht