Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Blad van beuken multiplex bekleed met zwart rubber, kantelbaar tafelblad met gaten 1500

Artikelnummer: 920351 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 40
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 350

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 40 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 720 mm - 1.200 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 800 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 800 mm
Werkblad dikte 40 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Hefsnelheid 22 mm/s
Draagvermogen bij continue belasting 350 kg
Maximale belastbaarheid 350 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 350 kg
Gewicht 100 kg
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Producttype Werktafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920351 1500
EAN/GTIN 4062406229153

Omschrijving

Uitvoering:

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. Buisframe met kantelbaar tafelblad (750 × 750 mm). Hellingshoek tot 20° mogelijk. Automatische beveiliging tegen wegglijden op het kantelbare tafelblad, bij 0° is de beveiliging tegen wegglijden volledig ingeschoven. Kantelbaar tafelblad met scheidingsplaten aan de zij- en achterkant. Met bussen in het werkblad voor de plaatsing van lampen en loepen. Werkblad van beuken multiplex met 5 mm dik, zwart rubber bekleed.
Zij- en achterkant voorzien van geperforeerde wanden □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken, houders en accessoires voor geperforeerde wanden. Bekledingsplaten aan de zijkant maken serieopstelling mogelijk. Kabeldoorvoer in de bekledingsplaten aan de zijkant. Staander met 3 randaarde-contactdozen voor montage onder het frame (rechts of links te gebruiken).
Kantelbaar tafelblad met gaten en 1 schroefdraadbus.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, geperforeerde platen antracietgrijs, RAL 7016, scheidingsplaat lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Andere aanbouwdelen reduceren de draaglast overeenkomstig.