Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Basisunit met Eluplan-blad, 40 mm, breedte mm / Model: 1000

Artikelnummer: 920000 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte mm / Model Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 720-920
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Uitvoering hoogteverstelling: mechanisch

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling werkplek 720-920 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Uitvoering hoogteverstelling mechanisch
Bladdikte 40 mm
Nivellering 25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 720 mm - 920 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 760 mm
Werkblad lengte 920 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos nee
Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
Laagdikte 2 mm
Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie nee
Gewicht 53 kg
Producttype Werktafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920000 1000
EAN/GTIN 4045197168481
Nummer fabrikant 920000 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame van stalen buis 60×40×2 mm, met geïntegreerde kabelgoten en kabeldoorvoer. Met stelschroeven voor nivellering (25 mm instelbereik). De hoogte van het werkblad is van 720 − 920 mm in een raster van 25 mm verstelbaar. Optioneel met hydraulische hoogteverstelling (max. belastbaarheid 300 kg). Instelbereik van 720 − 920 mm via een handslinger of een elektromotor 230 V met tipschakelaar. Naar keuze Eluplan- of Eterlux-werkblad. Ladenblok van plaatstaal met stiftcilinderslot, centrale vergrendeling en uittrekblokkering voor de lades. Lades van plaatstaal met aluminium grepen en labelstrips. Ladegeleiding met lichtlopende rollen ⌀ 28 mm Delrin 100 met zeer goede dempingseigenschappen en zeer rustige loop − uittrekbaar tot 90% − belastbaar tot 100 kg. Aan de binnenzijde bevinden zich sleufprofielen voor onderverdeling.
Kabelloop: geïntegreerde kabelgoten, kabeldoorvoeropeningen en uitneembare zijwanden voor het probleemloos en efficiënt doorvoeren van de bekabeling. Wanneer de zijwanden 180° gedraaid worden ingehangen, ontstaan extra kabeldoorvoeropeningen.
Eluplan-werkbladen: 40 mm dik. Geschikt voor laboratoria en (elektro)technische werkplekken. Lichtgrijs gemarmerde kunststof toplaag, kras- en slagvast oppervlak. Een tussenlaag van multiplex-kern en een tegengestelde laag garanderen een niet-trekkend werkblad. De toplaag is antistatisch, bestand tegen zwakke zuren en logen, evenals kortstondig hittebestendig tot ca. 250 °C. Het taaiharde oppervlak is bijzonder geschikt voor kwetsbaar materiaal. Randen rondom met lichtgrijs ABS-kantfineer.
Hoogteverstelling: 200 mm instelbereik in een raster van 25 mm (nr. 920000 / 920010)
Basisunit zonder ladenbehuizingen naar keuze uit te rusten met vaste of verrijdbare behuizingen.

Kleur:

tweekleurig lichtgrijs, RAL 7035 / signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Diensten en productadviseurs

Meld u aan