Universele pincet geïsoleerd 145 mm

Artikelnummer: 92 67 63
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92 67 63
EAN/GTIN 4003773054931
Nummer fabrikant 92 67 63
L-nummer L70010 726

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geïsoleerde handgrepen voor werkzaamheden aan elektrische installaties: veiligheid tot 1000V
  • Voor een breed scala aan vereisten en toepassingen in de elektronica-industrie
  • Apparaat getest volgens 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE en goedgekeurd voor onder spanning werken tot 1000 volt
  • De isolaties voldoen aan REACH en zijn vrij van ftalaten die schadelijk zijn voor de gezondheid
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen
  • Ook verkrijgbaar als set (92 00 04)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 1,3 mm
  • Tipbreedte (B): 3 mm
  • Uitvoering pincetpunt: Stomp
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: ja
  • Industrieën: Industrie Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: geïsoleerd
  • Glad

Norm:

IEC 60900