Vlakke schaarheftafel 1000/2

Artikelnummer: 919991 1000/2
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte C 80 mm
Lengte L 1.450 mm
Breedte 1.140 mm
Breedte tussen de vorken 585 mm
Hefhoogte H 760 mm
Heftijd 18 s
Netspanning 400 V
Netfrequentie 50 Hz
Energievoorziening Netvoeding
Belastbaarheid 1.000 kg
Gewicht 235 kg
Producttype Schaarheftafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919991 1000/2
EAN/GTIN 4050939066185
Nummer fabrikant 040047381Q HTF-XU

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor het traploos heffen en laten zakken van lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Toepassing op industriële vloeren zonder putinbouw dankzij de extreem lage constructie. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen.
Type U-vorm voor het rechtstreeks binnenrijden met een transportwagen.

Norm:

DIN EN 1570-1; Machinerichtlijn 2006/42/EG en ongevalpreventievoorschriften.

Tip:

  • Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.
  • Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.
  • Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.