Tafelwagen met 3 laadbakken 4832

Artikelnummer: 919875 4832
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type 4832
Hoogte 910 mm
Breedte 1.171 mm
Diepte 700 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Laadvlakhoogte onder 248 mm
Laadvlakhoogte midden 560 mm
Laadvlakhoogte boven 870 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
Belastbaarheid laadvlak midden 200 kg
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 61 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919875 4832
EAN/GTIN 4017976048321
Nummer fabrikant 4832

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden, naven met groefkogellagers.
Oliedichte laadbakken met 40 mm hoge rand, 3 laadvlakken.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires