Stolový vozík se 3 úložnými plochami, Typ: 4832

Artiklové číslo: 919875 4832
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 4832
Výška 910 mm
Šířka 1 171 mm
Hloubka 700 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 700 mm
Výška úložné plochy dole 248 mm
Výška úložné plochy střed 560 mm
Výška úložné plochy nahoře 870 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 200 mm
Nosnost úložné plochy nahoře 200 kg
Nosnost úložné plochy střed 200 kg
Maximální nosnost 400 kg
Materiál kolečka TPE
Hmotnost 61 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919875 4832
EAN / GTIN 4017976048321
Číslo výrobce 4832
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Olejotěsné vany se 40 mm vysokým okrajem, 3 úložné plochy.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.