Tafelwagen met 2 laadbakken 2400B

Artikelnummer: 919868 2400B
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type 2400B
Hoogte 860 mm
Breedte 1.047 mm
Diepte 509 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte onder 228 mm
Laadvlakhoogte boven 860 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 200 kg
Maximale belastbaarheid 500 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 45 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919868 2400B
EAN/GTIN 4017976524009
Nummer fabrikant 2400B

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.
Plaatstalen plateaus sluiten vlak aan op het frame.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires