Tavolo mobile con 2 piani di carico 2400B

Codice art.: 919868 2400B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2400B
Altezza 860 mm
Larghezza 1.047 mm
Profondità 509 mm
Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Altezza piano di carico inferiore 228 mm
Altezza piano di carico superiore 860 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Portata piano di carico superiore 200 kg
Portata massima 500 kg
Materiale ruota TPE
Peso 45 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919868 2400B
EAN / GTIN 4017976524009
Codice del produttore 2400B

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in acciaio saldata.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.
Piani in lamiera d’acciaio a livello del bordo del telaio.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript