uvex pheos cx2 CBR23 SV exc. 9198223

Artikelnummer: 9198223
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
Artikelnummer 9198223
EAN/GTIN 4031101963402
Nummer fabrikant 9198223
L-nummer L01660 1359

Omschrijving

Omschrijving:

Optimum oogbescherming in elke situatie: Het zachte onderdeel dat direct op het glas is aangesloten, stoot stof en water op betrouwbare wijze af. De innovatieve uvex x-tended oogkas past zich perfect aan de vorm van het gezicht van de drager aan - voor comfortabel draagcomfort en 100% bescherming. De tint uvex CBR23 heeft een contrastverhogend effect (C = contrast), vermindert blauw licht (B = reductie blauw licht) en zorgt voor ontspannen zicht (R = Relax) in combinatie met optimale antiverblindingsbescherming bij een transmissie van 23%.

Kenmerk:

  • Extra markering-schijf: W 1 FT KN CE
  • markering-ondersteuning: W 166 FT CE
  • Transmissie: 23%