• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hardschuiminlay assortiment precisie-borgveertangen Inwendig 0

Artikelnummer: 916787 0
Korting
34,10 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 2/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade 2/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
Breedte 352 mm
Diepte 383 mm
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 916787 0
EAN/GTIN 4045197603937

Omschrijving

Uitvoering:

gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur.Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-interieurs vullen 1/3 (176×383×30 mm) (deze passen eveneens in GARANT shadowboards nr. 923210 gr. 176) of 2/3 (352×383×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.
Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

GARANT en HOLEX gereedschapswagens 470 mm en 450 mm diep met volledig uittrekbare lades nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Slechts beperkt geschikt voor gereedschapswagens met gedeeltelijk uittrekbare lades.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 916787 gr. 0: 1 st.